Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilkasten 125 mm ST MF-BV63-125-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteiler aus Blech 8 Anschl. f.Flexrohr MF-BV63-125-8
Luftverteiler aus Blech 8 Anschl. f.Flexrohr MF-BV63-125-8
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E155E90
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0018.0525
EAN/GTIN:
     4012799185253
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
flexrohr maico
flexible rohrleitung
Luftverteilkasten 125 mm ST MF-BV63-125-8
Weitere Informationen:
Abluft:
ja
Anzahl der Abzweige:
8
Ausführung der Abzweigungen:
Luftkanal rund
Ausführung des Gehäuses:
komplett
Breite:
650 mm
Höhe:
150 mm
Luftzufuhr:
ja
Länge:
450 mm
Max. Luftmenge:
160 m³/h
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
ja
Nenndurchmesser Hauptkanal:
125 mm
Nennkanaldurchmesser Abzweigungen:
63 mm
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 397,27*
€ 455,18*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 395,59*
€ 455,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 413,55*
€ 475,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 424,22*
€ 486,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 580,35*
€ 661,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,89*
€ 550,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0018.0072
ab € 25,80*
Zubehör
Maico
0152.0057
ab € 226,25*
Zubehör
Maico
0018.0068
ab € 21,40*
Zubehör
Maico
0018.0071
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.