Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilkasten ST MF-BV75-160-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteiler aus Blech 12Anschl. f.Flexrohr MF-BV75-160-12
Luftverteiler aus Blech 12Anschl. f.Flexrohr MF-BV75-160-12
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E155E93
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0018.0528
EAN/GTIN:
     4012799185284
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
flexrohr
Luftverteilkasten ST MF-BV75-160-12
Weitere Informationen:
Abluft:
ja
Anzahl der Abzweige:
12
Ausführung des Gehäuses:
komplett
Breite:
650 mm
Höhe:
200 mm
Luftzufuhr:
ja
Länge:
500 mm
Max. Luftmenge:
360 m³/h
Nennkanaldurchmesser Abzweigungen:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 434,11*
€ 493,09*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 432,19*
€ 493,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,34*
€ 515,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 465,45*
€ 526,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 476,86*
€ 542,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,24*
€ 590,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,52*
€ 569,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,45*
€ 553,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0175.0262
ab € 19,89*
Zubehör
Maico
0018.0072
ab € 25,78*
Zubehör
Maico
0018.0073
ab € 25,75*
Zubehör
Maico
0018.0496
ab € 31,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0470
ab € 7,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0058.0012
ab € 42,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0530
ab € 28,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0531
ab € 28,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0497
ab € 29,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0972
ab € 18,69*
Zubehör
Maico
0059.0977
ab € 27,40*
Zubehör
Maico
0059.0974
ab € 3,31*
Zubehör
Maico
0152.0066
ab € 279,35*
Zubehör
Maico
0018.0067
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.