Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle 1f Ø160mm zweilappig ST hfr f.Brandschutzber MT-LS160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E155F03
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0018.0066
EAN/GTIN:
     4012799180661
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Klemmschellen
Quickschellen
Klemmschelle 1f Ø160mm zweilappig ST hfr f.Brandschutzber MT-LS160
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss | klemmen
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
160 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen, Ansaugdüse, Befestigungsschelle, Dachdurchführung, Dachhaube, Dachpfanne, Dunkelkammervorsatz, Luftauslass, Lufteinlass, Lufteinlass/Luftauslass für Lüftungssysteme, Regengitter, Tellerventil, Türlüftungsgitter, Weitwurfdüse, Zuluftelement, Zweitraumentlüftung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,51*
€ 9,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 9,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0982
ab € 68,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.