Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke S bg flammwidrig flammwidrig APJ48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E158D46
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785770
EAN/GTIN:
     4013364149458
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Arbeitsjacke S bg flammwidrig flammwidrig APJ48
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung:
Jacke
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
ja
Farbe:
beige
Geschlecht:
Unisex
Größe:
48 - 48
Größe (US/CA):
S
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Passform:
normale Form
Störlichtbogengeprüft:
ja
Werkstoff:
Leder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 639,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 617,57*
€ 692,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,43*
€ 697,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 625,82*
€ 698,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 642,79*
€ 714,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,31*
€ 850,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,08*
€ 829,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,13*
€ 797,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,78*
€ 783,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,79*
€ 764,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 31,12*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.