Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke M bg flammwidrig flammwidrig APJ50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E158D47
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785771
EAN/GTIN:
     4013364149465
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Arbeitsjacke M bg flammwidrig flammwidrig APJ50
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung:
Jacke
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
ja
Farbe:
beige
Geschlecht:
Unisex
Größe:
50 - 50
Größe (US/CA):
M
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Passform:
normale Form
Störlichtbogengeprüft:
ja
Werkstoff:
Leder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 639,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 619,92*
€ 686,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,37*
€ 691,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 626,19*
€ 692,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 642,44*
€ 708,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,43*
€ 843,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,87*
€ 823,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,38*
€ 794,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,87*
€ 781,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,44*
€ 764,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 31,12*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.