Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Drehriegel 600mm f.Kabelrinne DBV110600FDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E162E90
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7131576
EAN/GTIN:
     4012195995784
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Deckel Drehriegel 600mm f.Kabelrinne DBV110600FDD
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
0 mm m
Materialstärke:
0.75 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, gelenkbogen, Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,20*
€ 67,15*
€ 5,00*
ab € 55,70*
€ 67,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,59*
€ 67,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,94*
€ 69,44*
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 91,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.