| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80966857 Herst.-Nr.: 7131576 EAN/GTIN: 4012195995784 |
| |
|
| | |
| Deckel f. Vertikalb. 90 Gr. DBV 110 600 F DD Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110. Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Breite: | 600 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,68* | € 66,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,77* | € 66,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,36* | € 67,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,24* | € 68,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,10* | € 69,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|