Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu L1000mm H1,1mm APEBLMZB100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EVN APEBLMZB100 Elektrogehäusezubehör
EVN APEBLMZB100 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E165B90
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBLMZB100
EAN/GTIN:
     4037293375085
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Trennsteg
trennsteg
Abdeckung alu L1000mm H1,1mm APEBLMZB100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1.1 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,46*
€ 9,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 9,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.