Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu L500mm H1,1mm APEBLMZB050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Trennsteg 50cm AP EB LM ZB 050
ALU-Trennsteg 50cm AP EB LM ZB 050
Artikel-Nr.:
     262-E165B91
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBLMZB050
EAN/GTIN:
     4037293375078
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Trennsteg
trennsteg
Abdeckung alu L500mm H1,1mm APEBLMZB050
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1.1 mm
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,44*
€ 5,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,72*
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.