Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Trennsteg 50cm AP EB LM ZB 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Trennsteg 50cm AP EB LM ZB 050
ALU-Trennsteg 50cm AP EB LM ZB 050
Artikel-Nr.:
     6012-27167599
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBLMZB050
EAN/GTIN:
     4037293375078
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Trennsteg
trennsteg

ALU-Trennsteg 50cm AP EB LM ZB 050

Trennsteg für verschiedene Aluminiumprofile. Mit dem Alu-Trennsteg lässt sich bei verschiedenen Profilen eine zweite Ebene innerhalb des Profils schaffen, wodurch im Rückwärtigen Bereich z. B. die Kabel für in den Profilen verbaute Strips mitgeführt werden können. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
500 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
1,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,72*
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,02*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.