Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu L1000mm H8mm APAD100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Abdeckprofil 1m AP AD 100
ALU-Abdeckprofil 1m AP AD 100
Artikel-Nr.:
     262-E165B93
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APAD100
EAN/GTIN:
     4037293374989
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Abdeckung alu L1000mm H8mm APAD100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
8 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
28
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 9,48*
1
€ 5,46*
ab € 6,76*
€ 9,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,76*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.