Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Abdeckprofil 1m AP AD 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Abdeckprofil 1m AP AD 100
ALU-Abdeckprofil 1m AP AD 100
Artikel-Nr.:
     3517A-57167592
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APAD100
EAN/GTIN:
     4037293374989
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

ALU-Abdeckprofil 1m AP AD 100

Abdeckung für verschiedene Aluminiumprofile. Mit der Aluminiumabdeckung lassen sich die Profile komplett oder teilweise blickdicht verschließen, um diese z. B. als Kabelkanal zu verwenden, oder aber verschiedene Effekte, beim Einsatz von LED-Strips in den Aluminiumprofilen, zu erzielen. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
28
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 9,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,76*
€ 9,75*
1
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,76*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.