| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E167J89 Herst.-Nr.: 09577 EAN/GTIN: 4010184095774 |
| |
|
| | |
| Zeitschaltuhr REG TagWoJahr WSUP-S Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Kanäle: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Externe Programmierung: | ja | Jahresprogramm: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Sommer-/Winterzeit: | ja | Tagesprogramm: | ja | Wochenprogramm: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr ip20, zeitschalter, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,39* | € 254,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,85* | € 256,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 221,53* | € 257,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,54* | € 259,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 262,38* | € 302,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|