Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne GFK 50x300x3mm int.Verb Rinne 3000mm 12500qmm KK50.300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KK 50.300
GFK-Kabelrinne KK 50.300
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E169C15
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339952052
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff
Kabelrinne GFK 50x300x3mm int.Verb Rinne 3000mm 12500qmm KK50.300
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
3000 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Breite:
300 mm
Gewicht:
2.1 kg/m
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm m
Materialstärke:
3 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
12500 mm² cm²
RAL-Nummer:
7032
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
300 N/m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 26,99*
€ 35,83*
3
€ 5,00*
ab € 27,00*
€ 35,83*
3
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 35,86*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 36,49*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 31,85*
€ 41,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 41,73*
€ 49,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,03*
€ 47,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,46*
€ 45,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,80*
€ 44,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,85*
€ 37,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 125,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.