Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen_starr 90° GFK horiz 80x300mm int.Verb integrierter Verbinder80x300mm KPB80.300/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax GFK-Bogen KPB 80.300/P 90o,groß,80x300mm,m.angeform.Verind
Niedax GFK-Bogen KPB 80.300/P 90o,groß,80x300mm,m.angeform.Verind
Artikel-Nr.:
     262-E169D24
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339953394
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
kabelbogen kunststoff
Bogen_starr 90° GFK horiz 80x300mm int.Verb integrierter Verbinder80x300mm KPB80.300/P
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Innenradius:
225 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm mm
Materialstärke:
3 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, 90° winkelstück, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,83*
€ 116,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,92*
€ 117,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,93*
€ 117,12*
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 121,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,06*
€ 126,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.