Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen 90Grad Groß KPB 80.300/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax GFK-Bogen KPB 80.300/P 90o,groß,80x300mm,m.angeform.Verind
Niedax GFK-Bogen KPB 80.300/P 90o,groß,80x300mm,m.angeform.Verind
Artikel-Nr.:
     6012B-50953587
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KPB 80.300/P
EAN/GTIN:
     4013339953394
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
kabelbogen kunststoff

GFK-Bogen 90Grad Groß KPB 80.300/P

GFK-Bogen 90°, groß, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen von Kabelrinnen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bogen an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 2 FKM 6X20 E4 verschraubt sein (bitte gesondert bestellen).
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
225 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
3 mm
Seitenlochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, 90° winkelstück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,82*
€ 116,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,91*
€ 116,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,92*
€ 116,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 119,36*
€ 5,95*
ab € 100,05*
€ 125,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.