Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück Kst 110x200mm int.Verb KKST110.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück Kst 110x200mm int.Verb KKST110.200
Artikel-Nr.:
     262-E169E55
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339954704
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Anbau-Abzweigstück Kst 110x200mm int.Verb KKST110.200
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
250 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,62*
€ 214,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,05*
€ 230,96*
Frei Haus
ab € 194,50*
€ 238,05*
Frei Haus
ab € 200,59*
€ 245,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.