| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20952394 Herst.-Nr.: KKST 110.200 EAN/GTIN: 4013339954704 |
| |
|
| | |
| GFK-Anbau-T-Stück Groß KKST 110.200 GFK-Anbau T-Stück, groß, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Anbau T-Stück an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 200 mm | Innenradius: | 250 mm | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,91* | € 211,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,83* | € 212,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,31* | € 218,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,29* | € 228,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|