Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GFK Deckelkl 400x3000mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter KKD400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GFK-Rinnendeckel KKD 400
GFK-Rinnendeckel KKD 400
Artikel-Nr.:
     262-E169F97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339956166
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Deckel GFK Deckelkl 400x3000mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter KKD400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm m
Materialstärke:
3 mm mm
Oberteilbreite:
400 mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal, Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 101,25003*
€ 127,11003*
Frei Haus
ab € 101,85003*
€ 127,11003*
€ 5,00*
ab € 101,53002*
€ 127,11003*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,54391*
€ 134,02392*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,76112*
€ 153,41112*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,41112*
€ 182,55923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,57111*
€ 179,17962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,42111*
€ 175,43112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,12111*
€ 171,50412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,76112*
€ 148,46573
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 41,58704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.