Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GFK Deckelkl 500x3000mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter KKD500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Rinnendeckel KKD 500
GFK-Rinnendeckel KKD 500
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E169F99
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339956180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Deckel GFK Deckelkl 500x3000mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter KKD500
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm m
Materialstärke:
3 mm mm
Oberteilbreite:
500 mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, niedax kabelkanal, installationskanal, Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 40,02*
€ 52,40*
3
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 52,40*
3
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 52,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 47,10*
€ 61,31*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 50,47*
€ 65,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 65,90*
€ 78,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,60*
€ 74,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,41*
€ 71,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,71*
€ 71,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,47*
€ 60,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 197,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.