Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 1,2kV Mit Fernmeldekontakt 30kA 7P.14.8.275.1012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-E171D89
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P1482751012
EAN/GTIN:
     8012823349619
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 1,2kV Mit Fernmeldekontakt 30kA 7P.14.8.275.1012
Weitere Informationen:
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-S:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.2 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter 3polig, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,66*
€ 310,94*
Frei Haus
ab € 272,50*
€ 311,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,32*
€ 313,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,11*
€ 314,56*
Frei Haus
ab € 275,74*
€ 314,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.