Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 24V 12W 1TE 100-240VAC 0,5A f.Reiheneinb 28,2VA IP20 78.12.1.230.2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-E171E12
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     781212302400
EAN/GTIN:
     8012823369556
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung REG 24V 12W 1TE 100-240VAC 0,5A f.Reiheneinb 28,2VA IP20 78.12.1.230.2400
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
110 - 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
220 - 220 V
Breite:
17.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
17.5 mm
Einbauhöhe:
88.8 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
88.8 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12 W
Leistungsaufnahme:
28.2 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
60.8 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,97*
€ 36,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,12*
€ 36,63*
€ 5,00*
ab € 28,98*
€ 37,71*
€ 3,90*
ab € 30,05*
€ 38,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,71*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.