Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 24VDC 12W 78.12.1.230.2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-95249155
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     781212302400
EAN/GTIN:
     8012823369556
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Schaltnetzteil 24VDC 12W 78.12.1.230.2400

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, bei AC Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 12 W bei 24 V DC, Ausgangsnennstrom 0,5 A, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 17,5 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0,63 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0,5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,99*
€ 36,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,09*
€ 36,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,11*
€ 37,53*
€ 3,90*
ab € 29,81*
€ 38,62*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,58*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.