Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP30 ST H950xB550xT17mm GBRU26TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABN Blendrahmen m.Sichttüre GBRU26TS f.UP-Flachverteiler,2x6-reihig
ABN Blendrahmen m.Sichttüre GBRU26TS f.UP-Flachverteiler,2x6-reihig
Artikel-Nr.:
     262-E173A92
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU26TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür
Sichttür IP30 ST H950xB550xT17mm GBRU26TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
550 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
950 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür abn, verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,30*
€ 344,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,03*
€ 381,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 360,56*
€ 426,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.