Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H1100xB550xT17mm GBRU27T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x7reih GBRU27T
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x7reih GBRU27T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173A93
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU27T
EAN/GTIN:
     4015153469211
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür
BlendrahmenTür IP30 ST H1100xB550xT17mm GBRU27T
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
550 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür abn, verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,28*
€ 160,44*
€ 65,00*
ab € 142,65*
€ 176,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,01*
€ 218,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,79*
€ 245,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.