Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H500xB800xT17mm GBRU33T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,3x3reih GBRU33T
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,3x3reih GBRU33T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173A95
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU33T
EAN/GTIN:
     4015153469082
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür
BlendrahmenTür IP30 ST H500xB800xT17mm GBRU33T
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
500 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür abn, verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 181,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,53*
€ 182,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,55*
€ 184,59*
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 188,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,15*
€ 209,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.