Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 5x12TE 250x750x83mm geschl m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK15RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1x5-reih,f.Reihenkl. MFK15RK
Verteilerfeld 1x5-reih,f.Reihenkl. MFK15RK
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173B21
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFK15RK
EAN/GTIN:
     4015153469785
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 5x12TE 250x750x83mm geschl m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK15RK
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Breite:
250 mm mm
Höhe:
750 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
83 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 100,53*
€ 5,46*
ab € 80,78*
€ 101,99*
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 106,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,19*
€ 115,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,98*
€ 131,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.