Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 50x75x0,9mm mitgel.Verb Rinne 3000mm RLU50.075F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne 50x75x0,9mm mitgel.Verb Rinne 3000mm RLU50.075F
Artikel-Nr.:
     262-E174A10
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339032341
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelrinne 50x75x0,9mm mitgel.Verb Rinne 3000mm RLU50.075F
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm m
Materialstärke:
0.9 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, niedax kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,84*
€ 73,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,72*
€ 69,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,09*
€ 67,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,78*
€ 67,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,03*
€ 55,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.