Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Profil ungelocht STL60.203/3E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Profil ungelocht STL60.203/3E3
Artikel-Nr.:
     262-E174C00
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339048199
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter Profil ungelocht STL60.203/3E3
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
3000 mm m
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter edelstahl, kabelleiter, Kabelbahn, Kabelleiter/Weitspannkabelleiter, Leiter, Weitspannkabelleiter, Weitspannleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 62,50*
€ 80,73*
3
€ 195,00*
ab € 96,05334*
€ 119,63334*
3
Frei Haus
ab € 96,05334*
€ 119,63334*
3
Frei Haus
ab € 96,05334*
€ 119,63334*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 80,73*
€ 96,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 79,93*
€ 95,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,74*
€ 90,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 74,59*
€ 88,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 62,50*
€ 74,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.