Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Profil ungelocht STL60.303/3E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Profil ungelocht STL60.303/3E3
Artikel-Nr.:
     262-E174C01
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339048236
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter Profil ungelocht STL60.303/3E3
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
3000 mm m
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax 1.4301, kabelleiter niedax, kabelleiter edelstahl, Kabelbahn, Kabelleiter/Weitspannkabelleiter, Leiter, Weitspannkabelleiter, Weitspannleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 141,36334*
€ 171,81334*
3
Frei Haus
ab € 142,20334*
€ 171,81334*
3
Frei Haus
ab € 141,49334*
€ 171,81334*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 147,73*
€ 182,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 182,47*
€ 217,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 178,39*
€ 212,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 175,21*
€ 208,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 172,19*
€ 204,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 147,73*
€ 175,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.