| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E175I18 Herst.-Nr.: 74762 EAN/GTIN: 4011459747626 |
| |
|
| | |
| Bus-Sprechanlagen-Zusatz F=erweitern EM1083/17 Weitere Informationen: | | Breite: | 45 mm | Funktion: | erweitern | Höhe: | 81 mm | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Tiefe: | 15 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,14* | € 39,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,25* | € 40,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,08* | € 40,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 39,33* | € 41,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,22* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|