| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-42653801 Herst.-Nr.: 74762 EAN/GTIN: 4011459747626 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul inkl. Flachbandkabel EM 1083/17 Erweiterungsmodul für das 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE. Das Erweiterungsmodul welches auf dem 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE basiert dient der Integration in einer Türstation und kommt inklusive Flachbandkabel. Dieses Modul erweitert das 2VOICE Sy Weitere Informationen: | | Funktion: | erweitern | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Montageart: | Unterputz | Breite: | 45 mm | Höhe: | 81 mm | Tiefe: | 15 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,14* | € 39,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,25* | € 40,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,08* | € 40,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 39,33* | € 41,20* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,22* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|