Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 1800W sw 4stuf TFC18SW/CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E176F52
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     014944
EAN/GTIN:
     4011240014944
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner 1800W sw 4stuf TFC18SW/CHR
Weitere Informationen:
Abkühlstufe:
ja
Anschlusswert:
1800 W
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Breite:
177 mm
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
235 mm
Spannung:
230 - 240 V
Spannungsumschaltung:
ohne
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: starmix hand-haartrockner, föhn, starmix föhn, Compact-Haartrockner, Curler, Dampfglätter, Dampflockenbürste, Dampflockenstab, Frisiereisen, Frisierstab, Haarformer, Haarglätter, Haarstyler, Haartrockner/Haarstyler, Haartrockner-Set, Hair-Shaper, Hairstyler, Hand-Haartrockner, Heißplatte, Kabellose Lockenbürste, Kombistyler, Lockenbürste, Lockenstab, Ondulierstab, Professional-Haartrockner, Profi-Haartrockner, Profi-Lockenstab, Reisehaartrockner, Schwebehaube, Structure-Frisierstab, Styler, Stylinggerät, Trockenhaube, Volume-Haartrockner, Warmluftbürste, Warmluftlockenbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,58*
€ 71,98*
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 73,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,24*
€ 76,26*
€ 5,46*
ab € 63,57*
€ 79,07*
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 70,36*
€ 87,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
158105
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.