Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschlauch WR-Flex100 WRFLEX100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsschlauchsatz Länge 1m WRFLEX100
Verlängerungsschlauchsatz Länge 1m WRFLEX100
Artikel-Nr.:
     262-E181C69
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     911740524
EAN/GTIN:
     8009279654923
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Verlängerungsschlauch WR-Flex100 WRFLEX100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verlängerungsschlauch
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirrspüler Schlauch, Spülmachinenschlauch, Waschmaschinen-Schlauch, Waschmaschinenschlauch, einbau-spülmaschinen aeg, einbau-geschirrspüler, Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,01*
€ 75,19*
€ 5,46*
ab € 59,92*
€ 75,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,69*
€ 76,06*
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 77,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.