Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschlauch WR-Flex200 WRFLEX200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsschlauchsatz Länge 2m WRFLEX200
Verlängerungsschlauchsatz Länge 2m WRFLEX200
Artikel-Nr.:
     262-E181C70
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     911740525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Verlängerungsschlauch WR-Flex200 WRFLEX200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verlängerungsschlauch
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirrspüler Schlauch, Spülmachinenschlauch, Waschmaschinen-Schlauch, Waschmaschinenschlauch, einbau-spülmaschinen aeg, einbau-geschirrspüler, Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,45*
€ 86,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,54*
€ 86,86*
€ 3,50*
ab € 69,54*
€ 87,74*
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 89,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,64*
€ 93,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.