Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6 2xRJ45 Kanaleinb LSA schräg UAE-CLASSEAISO-8/8UP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 138104070 Steckdose RJ-45
Rutenbeck 138104070 Steckdose RJ-45
Artikel-Nr.:
     262-E181G58
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     138104070
EAN/GTIN:
     4043921660188
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rutenbeck datendose
Anschlussdose Cat6 2xRJ45 Kanaleinb LSA schräg UAE-CLASSEAISO-8/8UP0
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Schutzart (IP):
IP21
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 8,59*
1
€ 5,46*
ab € 6,78*
€ 9,14*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,15*
3 Tage
39
1
€ 6,40*
ab € 7,31*
€ 9,86*
1
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13510003
ab € 1,28*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13510053
ab € 1,27*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
238101100
ab € 64,91*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.