Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail SC 50125 OM4 2m vi MM50125 Aderpigtail 150N1CO0020S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E185H26
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150N1CO0020S
EAN/GTIN:
     4250184164616
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
LWL-Pigtail SC 50125 OM4 2m vi MM50125 Aderpigtail 150N1CO0020S
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
violett
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
SC
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,48*
€ 5,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,32*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,76*
€ 3,90*
ab € 3,94*
€ 6,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 6,94128*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.