Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79003538 Herst.-Nr.: 150N1CO0020S EAN/GTIN: 4250184164616 |
| |
|
| | |
| OpDAT Pigtail SC-PC OM4 violett 150N1CO0020S SC-Stecker nach IEC 61754-4, Multimodefaser OM4, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM4 | Typ: | Aderpigtail | Adertyp: | Kompaktader | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp: | SC | APC-Ausführung: | nein | Farbe: | violett | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,48* | € 5,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,72* | € 5,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,94* | € 6,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|