Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m bl MM50125 Aderpigtail 150M1AO0020S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E185H31
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1AO0020S
EAN/GTIN:
     4250184164562
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail om3
lwl pigtail
lwl pigtail st
LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m bl MM50125 Aderpigtail 150M1AO0020S
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
blau
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
ST
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,54*
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,55*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.