Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372121 Herst.-Nr.: 150M1AO0020S EAN/GTIN: 4250184164562 |
| |
|
| | |
| OpDAT Pigtail ST OM3 2,0 m Ader mit einseitig konfektioniertem Stecker. Stecker: ST gemaess IEC 61754-2, Gehaeuse metall, Knickschutz aqua, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), abisolierbar bis zu 1 m in einem Arbeitsschritt. aqua, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt. (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.2, ITU-T G.651.1 Laenge: 2,0 m Einfuegedaempfung: max. 0,4 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 35 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Verpackung: 1 Pigtail im Beutel. Klebeetikett mit Seriennummer und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | aqua | Steckverbindertyp: | ST | Kategorie: | OM3 | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 150M1AO0020S, LWL-Pigtail, Aderpigtail, BTR Netcom, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Faserpigtails, Glasfaser, Kabelpigtail, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtai |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,29* | € 3,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,31* | € 3,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,74* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,46* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|