Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung natur sym direkt Kst 2000x15,6x3,8mm 62398222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Kunststoffabdeck. natur 2m 62398222
GARliano Kunststoffabdeck. natur 2m 62398222
Artikel-Nr.:
     262-E186A29
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Antennendoseabdeckung
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung natur sym direkt Kst 2000x15,6x3,8mm 62398222
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
15.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
natur
Höhe/Tiefe:
3.8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,75*
€ 18,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 18,52*
€ 3,90*
ab € 14,45*
€ 20,70*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,06*
€ 24,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398102
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.