Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil alu IP00 2001x19x10,2mm Zubehör 62398102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Aluprofil flach 2m 62398102
GARliano Aluprofil flach 2m 62398102
Artikel-Nr.:
     262-E028J02
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398102
EAN/GTIN:
     4021553009612
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Profil alu IP00 2001x19x10,2mm Zubehör 62398102
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
19
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
10.2
Länge:
2001
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,41*
€ 13,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 13,70*
€ 3,90*
ab € 10,66*
€ 15,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,4808*
€ 18,0608*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398222
ab € 12,75*
Zubehör
Josef Barthelme
62398302
ab € 17,74*
Zubehör
Josef Barthelme
62399919
ab € 1,81*
Zubehör
Josef Barthelme
62399936
ab € 1,55*
Zubehör
Josef Barthelme
65400100
ab € 16,95*
Zubehör
Josef Barthelme
62399918
ab € 3,83*
Zubehör
Josef Barthelme
65400150
ab € 36,76*
Zubehör
Josef Barthelme
62399935
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.