Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter Drehspule 0-120A WandlAnschl 1Kl AC Einbau 48x48mm ASPIFT00CT1AM120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON ASPIFT00CT1AM120 166290 Amperemeter NH00 N/1A 0-60/120A 166290
EATON ASPIFT00CT1AM120 166290 Amperemeter NH00 N/1A 0-60/120A 166290
Artikel-Nr.:
     262-E186F41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166290
EAN/GTIN:
     4015081628087
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter eaton
amperemeter
Amperemeter Drehspule 0-120A WandlAnschl 1Kl AC Einbau 48x48mm ASPIFT00CT1AM120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
48 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe:
48 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
0 ° °
Messbereich:
0 - 120 A A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
120 A A
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
0 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,51*
€ 64,10*
€ 5,46*
ab € 49,92*
€ 64,31*
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 65,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,77*
€ 68,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,69*
€ 71,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.