Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter Drehspule 0-200A WandlAnschl 1,5Kl 0,8W AC Einbau 48x48mm ASPIFTUCT5AM200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON ASPIFTUCT5AM200 Amperemeter 166301 NH1-3N/5A 0-100/200A 166301
EATON ASPIFTUCT5AM200 Amperemeter 166301 NH1-3N/5A 0-100/200A 166301
Artikel-Nr.:
     262-E186F52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166301
EAN/GTIN:
     4015081628193
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Amperemeter Drehspule 0-200A WandlAnschl 1,5Kl 0,8W AC Einbau 48x48mm ASPIFTUCT5AM200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
48 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Genauigkeitsklasse:
1.5
Höhe:
48 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 200 A A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
200 A A
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
0.8 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,03*
€ 68,15*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,78*
€ 68,25*
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 69,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,18*
€ 71,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,27*
€ 84,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.