Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter Drehspule 0-800A WandlAnschl 1,5Kl 0,8W AC Einbau 48x48mm ASPIFTUCT5AM800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON ASPIFTUCT5AM800 Amperemeter 166304 NH1-3N/5A 0-400/800A 166304
EATON ASPIFTUCT5AM800 Amperemeter 166304 NH1-3N/5A 0-400/800A 166304
Artikel-Nr.:
     262-E186F55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166304
EAN/GTIN:
     4015081628223
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Amperemeter Drehspule 0-800A WandlAnschl 1,5Kl 0,8W AC Einbau 48x48mm ASPIFTUCT5AM800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
48 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Genauigkeitsklasse:
1.5
Höhe:
48 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 800 A A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
800 A A
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
0.8 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,66*
€ 67,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,12*
€ 67,80*
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 69,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,07*
€ 71,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,52*
€ 84,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.