Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd alu APEBEAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Endabschlussplatte 1 Stück 2 Schrauben AP EB EAP
ALU-Endabschlussplatte 1 Stück 2 Schrauben AP EB EAP
Artikel-Nr.:
     262-E187C71
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBEAP
EAN/GTIN:
     4037293375047
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Blindabd alu APEBEAP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 10,11*
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 10,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,22*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.