Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Endabschlussplatte 1 Stück 2 Schrauben AP EB EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Endabschlussplatte 1 Stück 2 Schrauben AP EB EAP
ALU-Endabschlussplatte 1 Stück 2 Schrauben AP EB EAP
Artikel-Nr.:
     3517A-47167591
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBEAP
EAN/GTIN:
     4037293375047
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

ALU-Endabschlussplatte 1 Stück 2 Schrauben AP EB EAP

Endabschlussplatte, passend für die Profile APEB100 und APEB200. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 10,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 10,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.