Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-12W 24V IP65 Kstgeh stat 50x48x24mm K24012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 24VDC 12W K24 012
LED-Netzgerät 24VDC 12W K24 012
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E187D09
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     K24012
EAN/GTIN:
     4037293374934
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 0,1-12W 24V IP65 Kstgeh stat 50x48x24mm K24012
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 12 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
24 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
50 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,30*
€ 45,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,24*
€ 45,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 46,07*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,31*
€ 47,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,94*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.