Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-30W 24V IP20 Kstgeh stat 246x30x16mm SLF24030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 24VDC 30W SLF 24 030
LED-Netzgerät 24VDC 30W SLF 24 030
Artikel-Nr.:
     262-E187E16
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLF24030
EAN/GTIN:
     4037293374972
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0,1-30W 24V IP20 Kstgeh stat 246x30x16mm SLF24030
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 30 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
16 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
246 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,31*
€ 57,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,04*
€ 57,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,75*
€ 58,46*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,07*
€ 61,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 63,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.