Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 25W kl G9 230V Röhre Ø14x43mm einseitig gesockelt HALOPINOVEN25W230VG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E187E63
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321703552
Suchbegriffe:
Backofenlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Backofen 300°
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
14 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2700 K K
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
260 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
G9
Weitere Suchbegriffe: Halogen Stiftsockellampen, HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, osram backofenlampe g9, leuchtmittel g9, halogen stiftsockellampe g9, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 3,59*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,74*
2 Tage
1702
20
€ 4,96*
ab € 2,80*
€ 3,82*
1
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 3,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.